Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 4650N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2044721
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650N
EAN/GTIN:
     4250280305999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 4650N - Gehäuselüfter - 119 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
550 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Metall
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, VDE
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
46 dBA
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
38 mm
Drehgeschwindigkeit
2650 rpm
Lüfterdurchmesser
119 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Luftstrom
160 m³/h (94,2 CFM)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 8,68*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR0
ab € 42,23*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR1
ab € 57,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 6,16*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 4,75*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 4,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,56*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,77*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 7,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,76*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 7,66*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 16,59*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 13,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.