Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2042869
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-ZP-X05-A1
EAN/GTIN:
     8595105041918
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Triton - Blindabdeckung - RAL 9005 - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
17.7 cm
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Blindabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör triton, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.