Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2042470
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3503460
EAN/GTIN:
     4034303009411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Flash Stick
Speicher-Stick
Intenso Basic Line - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Microsoft Windows Vista
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3503470
ab € 3,77*
Zubehör
Intenso
3503480
ab € 4,55*
Zubehör
Intenso
3503490
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.