Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Papst 8412NGLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-106819
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412 NGLLE
EAN/GTIN:
     4250280334500
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter 25mm
Papst 8412NGLE - Gehäuselüfter - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Geräuschpegel
9 dBA
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 9,07*
€ 12,00*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 9,07*
€ 12,00*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,11*
€ 12,05*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 11,99*
€ 13,52*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
ebm-papst
8412NGMLV
ab € 17,50*
Sonstiges
Produktbild
ebm-papst
8412N/2GHP
ab € 15,90*
Sonstiges
ebm papst Sintec Gleitlagerlüfter, 24 V, 80 x 25 x 80 mm (11201394)
ebm-papst
8414-NGML
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG