Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2038517
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177560
EAN/GTIN:
     4027927775602
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.9 cm
Tiefe
1.9 cm
Gewicht
15 g
Dicke
0.1 cm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 11 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 160,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.