Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2038515
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177559
EAN/GTIN:
     4027927775596
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.9 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
15 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 11 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia
177558-3
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.