Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-71000 Herst.-Nr.: 71000 EAN/GTIN: 4043619710003 |
| | |
|
| | |
| Die USB-Slotblende von Delock zum Einbau in einen Standard-PCI-Slot ermöglicht es Ihnen, einen internen USB 5pin Port herauszuführen, um Ihren PC um 2 externe USB2.0-A Ports zu erweitern. So können Sie verschiedene Geräte wie Kartenleser, externe Gehäuse, MP3-Player etc. anschließen. Delock - USB-Konsole - 10-poliger USB-Header (M) zu USB (W) - 30 cm Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Konsole | | Länge | 30 cm | Konnektivität | Anschluss | 10-poliger USB-Header - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x 4-polig USB Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,97* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,99* | € 4,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,19* | € 4,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,32* | € 4,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,38* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|