Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Adjustable Notebook Riser LX500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2032121
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     LX500
EAN/GTIN:
     4001895867620
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der 3M Notebookständer bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf eine komfortablere Sichthöhe und entlastet so Nacken und Augen. Er ist höhenverstellbar und stabil gebaut. Der Laptophalter eignet sich ideal für Laptops oder Docking-Stationen, um den Bildschirm beim Einsatz von externen Tastaturen zu erhöhen. Zudem sorgt er für mehr Platz auf dem Schreibtisch sowie Ordnung bei der Kabelführung. Besonders praktisch: Zwei Befestigungsplatten für PC-Zubehör und eine Befestigung für den 3M Konzepthalter sind bereits inklusive.
3M Adjustable Notebook Riser LX500 - Notebook-Plattform - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
0.73 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Plattform
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabel - Organizer, height adjustable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.