|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2031502 Herst.-Nr.: STU16GPCS EAN/GTIN: 0878294008930 |
| | |
|
|  |  |
 | Super Talent Pico Series C - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - Chrom Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB |  | Farbe | Chrom |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicher | Besonderheiten | Wasserfest, Windows ReadyBoost-fähig |  | Interfacetyp | USB 2.0 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 98 oder später, Apple MacOS X 10.x oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 31.3 mm |  | Tiefe | 12.4 mm |  | Höhe | 3.4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |