Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Eco-Line DN-19 PB-8U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2030395
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PB-8U
EAN/GTIN:
     4016032206002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Die DIGITUS Wandmontage-Patchwinkel sind eine wirtschaftliche Lösung für die sichere Montage von 483mm (19") Komponenten. Die Tiefe der Montageschienen ist einstellbar, was variable Montagemöglichkeiten bietet.
DIGITUS Eco-Line DN-19 PB-8U - Schrank - geeignet für Wandmontage - Grau, RAL 7035 - 8U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53 cm
Tiefe
35 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
8U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Tiefe, schwenkbar, belüftet
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.