Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

SanDisk Extreme Cruzer Contour


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1001-2002905
Hersteller:  Sandisk
Herst.-Nr.:  SDCZ8-032G-E75
EAN/GTIN:  0619659041595
SanDisk Extreme Cruzer Contour - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - Hi-Speed USB - glänzend schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Glänzend schwarz
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Verschlüsselungsunterstützung, einschiebbarer Anschluss, Windows ReadyBoost-fähig, LED-Zugriffsanzeige
Geschwindigkeit
25 MB/s (Lesen) 18 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
AES
Zubehör
Tasche
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1.2 oder später, Microsoft Windows Vista
... > DCI > Speicher > Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USBstick
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Belkin Network USB Hub
Belkin
F5L009EA
ab € 50,03*
Sonstiges
Conrad 7 Port Usb 2.0 Hub "desk"
k.A.
ab € 21,85*
Sonstiges
Freecom ToughDrive 30971
Freecom
30971
ab € 79,98*
Sonstiges
Sharkoon SATA QuickDeck
Sharkoon
4044951008438
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG