|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1989980 Herst.-Nr.: UH111E EAN/GTIN: 4053162100992 |
| |
|
|  |  |
 | Electronic HP Care Pack 4-Hour Same Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 13x5 - 4 Std. - für ProLiant DL580 G5, DL580 G7, DL585 G2, DL585 G5, DL585 G6, DL585 G7 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serviceerweiterung |  | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |  | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre |  | Stelle | Vor-Ort |  | Reaktionszeit | 4 Stunden |  | Serviceverfügbarkeit | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche | Details | Details zu Service & Support | Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 13 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Zurückbehalt fehlerhafter Medien | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProLiant DL580 G5, DL580 G5 Base, DL580 G5 High Performance, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G2, DL585 G5, DL585 G5 High Performance, DL585 G6 Base, DL585 G6 Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |