Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Electronic HP Care Pack 4-hour 24x7 Same Day Hardware Support with Defective Media Retention


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1463553
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UH097E
EAN/GTIN:
     4053162100886
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
IT Serviceverträge
care pack hp
Electronic HP Care Pack 4-hour 24x7 Same Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - 4 Std. - für ProLiant DL370 G6, ML370 G5, ML370 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Details
Details zu Service & Support
Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Zurückbehalt fehlerhafter Medien
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Performance, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
€ 1.254,34*
pro Packung
Frei Haus
€ 1.275,21*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,34*
€ 1.492,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG