|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1989936 Herst.-Nr.: UH087E EAN/GTIN: 4053162100787 |
| |
|
|  |  |
 | Electronic HP Care Pack 4-Hour Same Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 13x5 - 4 Std. - für ProLiant DL360 G4p, DL360 G5, DL360 G6, DL360 G7, DL360p Gen8, DL365 G5, ML110 G7 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serviceerweiterung |  | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |  | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre |  | Stelle | Vor-Ort |  | Reaktionszeit | 4 Stunden |  | Serviceverfügbarkeit | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche | Details | Details zu Service & Support | Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 13 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Zurückbehalt fehlerhafter Medien | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProLiant DL360 G4p, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL365 G5 Entry, DL365 G5 Performance, ML110 G7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |