Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Electronic HP Care Pack 4-Hour Same Business Day Hardware Support with Defective Media Retention


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1447940
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UD939E
EAN/GTIN:
     4053162098381
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
IT Serviceverträge
care pack hp
Electronic HP Care Pack 4-Hour Same Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 13x5 - 4 Std. - für ProLiant DL380 G2, DL380 G7, DL380p Gen8, DL385 G6, DL385 G7, DL385p Gen8, DL388 G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit
13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche
Details
Details zu Service & Support
Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 13 Stunden pro Tag ( 8.00 Uhr - 21.00 Uhr ) / Montag-Freitag ¦ Zurückbehalt fehlerhafter Medien
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL380 G2 Packaged Cluster, DL380 G2 Security SolutionPaq Cluster, DL380 G4 Performance Pack, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Efficiency, DL380 G5 High Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 Packaged Cluster, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385 G5, DL385 G5p, DL385 G5p Base, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385 G6 High Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL385p Gen8 Storage Centric, DL388 G7
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 941,12*
€ 948,08*
pro Packung
Frei Haus
ab € 956,77*
€ 963,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 966,85*
€ 973,99*
pro Paket
Frei Haus
ab € 987,35*
€ 994,63*
pro Paket
Frei Haus
ab € 987,35*
€ 994,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,08*
€ 1.128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,12*
€ 1.119,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG