Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AMD Third-Generation Opteron 2384 / 2.7 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Opteron 2384
HP AMD Opteron 2384
Artikel-Nr.:
     C1001-1988274
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500064-B21
EAN/GTIN:
     0884420259596
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Opteron
CPU AMD
Opteron
Die AMD Opteron Prozessoren mit Direct-Connect-Architektur bieten heraussragende Performance, optimale Virtualisierung, verbesserte Enegieausnutzung und niedrigen TCO.
AMD Third-Generation Opteron 2384 - 2.7 GHz - 4 Kerne - für ProLiant DL165 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Third-Generation Opteron 2384
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Thermal Design Power
75 W
64-Bit-Computing
Ja
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 4 x 512 KB ¦ L3 - 6 MB
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL165 G5
Weitere Suchbegriffe: cpu amd opteron, amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,01*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,28*
€ 802,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,01*
€ 793,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG