Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitus Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-111373
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 BPN-03
EAN/GTIN:
     4016032184553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Blinddeckel
Blindverschluss
Digitus - Blindabdeckung - Grau, RAL 7035 - 3U - 48.3 cm (19") - für P/N: DN-19 22U-6/6-EC, DN-19 47U-6/8, DN-19 SRV-42U-GD, DN-19 SRV-47U-8-SW-G
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DN-10 05-U, DN-19 04U-PB, DN-19 07-U, DN-19 07-U-3, DN-19 07U-6/6, DN-19 07-U-S, DN-19 09-U, DN-19 09-U-3, DN-19 09U-6/6, DN-19 09-U-EC, DN-19 09-U-S, DN-19 12-U, DN-19 12-U-3, DN-19 12U-6/6, DN-19 12-U-EC, DN-19 12-U-S, DN-19 16-U, DN-19 16-U-3, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 22U-6/6, DN-19 22U-6/6-EC, DN-19 22U-6/8, DN-19 26U-6/10, DN-19 26U-6/6, DN-19 26U-6/8, DN-19 32U-6/6, DN-19 32U-6/6-EC, DN-19 32U-6/8, DN-19 32U-6/8-EC, DN-19 36U-6/6-SW, DN-19 36U-6/8-PC, DN-19 36U-6/8-PC-SD, DN-19 42U-6/10, DN-19 42U-6/6, DN-19 42U-6/6-EC, DN-19 42U-6/8, DN-19 42U-6/8-EC, DN-19 42U-8/10, DN-19 42U-8/8, DN-19 47U-6/8, DN-19 47U-8/10, DN-19 47U-8/8, DN-19 SRV-26U-EC, DN-19 SRV-26U-GD, DN-19 SRV-26U-N, DN-19 SRV-26U-SW-GD, DN-19 SRV-26U-SW-N, DN-19 SRV-42U-8-GD, DN-19 SRV-42U-8-N, DN-19 SRV-42U-8SW-GD, DN-19 SRV-42U-8-SW-N, DN-19 SRV-42U-EC, DN-19 SRV-42U-GD, DN-19 SRV-42U-N, DN-19 SRV-42U-SW-GD, DN-19 SRV-42U-SW-N, DN-19 SRV-47U-8-GD, DN-19 SRV-47U-8-N, DN-19 SRV-47U-8-SW-G, DN-19 SRV-47U-8-SW-N, DN-19 SRV-47U-SW-N
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 6,31*
€ 7,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 7,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,39*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 7,55*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS
DN-19 SRV-36U-1
ab € 611,00*
Zubehör
HP
BB864A
ab € 11.782,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG