Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Core 2 Quad Q9400 / 2.66 GHz ( 1333 MHz )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1972686
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AT80580PJ0676M
EAN/GTIN:
     8114290103548
Suchbegriffe:
Core 2 Quad
CPU Intel
Intel Core 2 Quad
Intel CPU
Sie sind stets an vorderster Front anzutreffen und wünschen sich kraftstrotzende Leistung? Dann hat Ihre Suche ein Ende! Mit seinen vier Prozessorkernen prescht der Intel Core 2 Quad Prozessor mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die rechenintensiven Aufgaben anspruchsvoller Multitasking-Umgebungen und holt das Maximum aus Multithread-Anwendungen heraus. Erstellen Sie Multimedia-Inhalte, vernichten Sie in Spielewelten Ihre Feinde oder führen Sie mehrere rechenintensive Anwendungen gleichzeitig aus: Der neue Quadcore-Prozessor wird Ihre Welt verändern! Entdecken Sie die neue Quadcore-Dimension und entfesseln Sie die Kraft der Multithread-Anwendungen.
Intel Core 2 Quad Q9400 - 2.66 GHz - 4 Kerne - LGA775 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA775 Socket
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core 2 Quad Q9400
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.66 GHz
Architektur-Merkmale
Deeper Sleep, Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Enhanced Halt State (C1E), Intel Thermal Monitor 2
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Temperaturspezifikationen
71.4 °C
Herstellungsprozess
45 nm
64-Bit-Computing
Ja
Kompatibler Prozessoranschluss
LGA775 Socket
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 6 MB - 2 x 3 MB (3 MB pro Core-Paar)
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG