Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 800 MHz / PC2-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1972580
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     996577
EAN/GTIN:
     4260100422034
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Mushkin - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB: 2 x 2 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5 (5-5-5-18)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.