Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 PB-2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1970674
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PB-2U
EAN/GTIN:
     4016032205982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 2 he
Die DIGITUS Wandmontage-Patchwinkel sind eine wirtschaftliche Lösung für die sichere Montage von 483mm (19") Komponenten. Die Tiefe der Montageschienen ist einstellbar, was variable Montagemöglichkeiten bietet.
Digitus DN-19 PB-2U - Halterung - geeignet für Wandmontage - Grau, RAL 7035 - 2U - 48.3 cm (19") - für P/N: DN-19 22U-6/6-EC, DN-19 47U-6/8, DN-19 SRV-42U-GD, DN-19 SRV-47U-8-SW-G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53 cm
Tiefe
35 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Halterung
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DN-10 05-U, DN-19 04U-PB, DN-19 07-U, DN-19 07-U-3, DN-19 07U-6/6, DN-19 07-U-S, DN-19 09-U, DN-19 09-U-3, DN-19 09U-6/6, DN-19 09-U-EC, DN-19 09-U-S, DN-19 12-U, DN-19 12-U-3, DN-19 12U-6/6, DN-19 12-U-EC, DN-19 12-U-S, DN-19 16-U, DN-19 16-U-3, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 22U-6/6, DN-19 22U-6/6-EC, DN-19 22U-6/8, DN-19 26U-6/10, DN-19 26U-6/6, DN-19 26U-6/8, DN-19 32U-6/6, DN-19 32U-6/6-EC, DN-19 32U-6/8, DN-19 32U-6/8-EC, DN-19 36U-6/6-SW, DN-19 36U-6/8-PC, DN-19 36U-6/8-PC-SD, DN-19 42U-6/10, DN-19 42U-6/6, DN-19 42U-6/6-EC, DN-19 42U-6/8, DN-19 42U-6/8-EC, DN-19 42U-8/10, DN-19 42U-8/8, DN-19 47U-6/8, DN-19 47U-8/10, DN-19 47U-8/8, DN-19 SRV-26U-EC, DN-19 SRV-26U-GD, DN-19 SRV-26U-N, DN-19 SRV-26U-SW-GD, DN-19 SRV-26U-SW-N, DN-19 SRV-42U-8-GD, DN-19 SRV-42U-8-N, DN-19 SRV-42U-8SW-GD, DN-19 SRV-42U-8-SW-N, DN-19 SRV-42U-EC, DN-19 SRV-42U-GD, DN-19 SRV-42U-N, DN-19 SRV-42U-SW-GD, DN-19 SRV-42U-SW-N, DN-19 SRV-47U-8-GD, DN-19 SRV-47U-8-N, DN-19 SRV-47U-8-SW-G, DN-19 SRV-47U-8-SW-N, DN-19 SRV-47U-SW-N
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.