Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Line DN-19 PB-4U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1970673
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PB-4U
EAN/GTIN:
     4016032228332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
Wandmontage-Patchhalter werden für die Installation von 483 mm (19 Zoll) hohen Komponenten verwendet. Sie sind in verschiedenen Höheneinheiten erhältlich, je nach individuellem Platzbedarf. Die einstellbare Tiefe (von 225 bis 399 mm) ermöglicht die Installation noch größerer Komponenten. Ein großer gestanzter Bereich auf der Rückseite kann für die Verkabelung genutzt werden, wenn die Kabel z. B. direkt aus der Wand kommen.
DIGITUS Professional Line DN-19 PB-4U - Halterung - geeignet für Wandmontage - Grau, RAL 7035 - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53 cm
Tiefe
35 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Halterung
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.