Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Triton Delta B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1968240
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-09-AS3-CAX-C1
EAN/GTIN:
     8595105021798
Suchbegriffe:
Wandverteiler
triton wandverteiler
Triton Delta B - Wandschrank - RAL 7035 - 9U - 25.4 cm ( 10" )
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
7.6 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Wandschrank
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Rack-Größe
25.4 cm ( 10" )
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Glastür
Gewichtsbeschränkung
20 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Triton
RBA-04-AS3-CAX-C1
ab € 57,00*
Sonstiges
Format: 200x150
Triton
RBA-06-AS3-CAX-C1
ab € 61,71*
Sonstiges
TRITON 10" Wandverteiler RBA, einteilig, 9 HE, schwarz (11198887)
Triton
RBA-09-AS3-BAX-
ab € 75,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG