|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1950820 Herst.-Nr.: F4U003NG EAN/GTIN: 0722868685204 |
| |
|
|  |  |
 | Belkin Universal Media Reader - Kartenleser ( MS, Microdrive, MMC, SD, SM, MS Duo, xD, miniSD, CF, microSD, SDHC, MS Micro ) - USB Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Kartenleser ( extern ) - USB |  | Unterstützter Flash-Speicher | Memory Stick, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, xD-Picture Card, miniSD, CompactFlash Card, microSD, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2) | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB | Verschiedenes | Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista |  | Zubehör im Lieferumfang | 2 USB-Kabel |  | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |