|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1949747 Herst.-Nr.: UL669E EAN/GTIN: 4053162120686 |
| |
|
|  |  |
 | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support for Travelers with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile ( für 1/1/0-Garantie ) - 5 Jahre - Vor-Ort - Geschäftszeiten - am nächsten Arbeitstag - für HP 6735; Mini 51XX; Mobile Thin Client 4320, 6360; ProBook 4320, 45XX, 4720, 5330, 6360 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serviceerweiterung |  | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |  | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre |  | Stelle | Vor-Ort |  | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag |  | Serviceverfügbarkeit | Geschäftszeiten |  | Abgedeckte Konfigurationen | 1/1/0-Garantie | Details | Details zu Service & Support | Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 5 Jahre - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten / Montag-Freitag ¦ Zurückbehalt fehlerhafter Medien - 5 Jahre ¦ Technischer Support - Ferndiagnose - 5 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Mini 5101, 5102, 5103 ¦ HP Mobile Thin Client 4320t, 6360t ¦ HP ProBook 4320s, 4510s, 4520s, 4530s, 4535s, 4720s, 5330m, 6360b ¦ HP Compaq 6735s ¦ HP Compaq Mobile Thin Client 6720t |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |