Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Primary Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1945724
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     KU533AA
EAN/GTIN:
     0883585889129
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
HP Primary Battery - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 8 Zellen 73 Wh - für EliteBook 8530p, 8530w, 8540p, 8540w, 8730w, 8740w
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
445 g
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
73 Wh
Menge
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8530p, 8530w, 8540p, 8540w, 8730w, 8740w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,38*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG