Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HP EliteBook 2730p FU442EA#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1001-1928538
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  FU442EA#ABD
EAN/GTIN:  0884420443315
HP EliteBook 2730p - Core 2 Duo SL9400 / 1.86 GHz NS - RAM 2 GB Festplatte 120 GB - GMA 4500MHD - Gigabit Ethernet - WLAN : Bluetooth 2.0 EDR, 802.11 a/b/g/n (draft) - TPM - Lesegerät für Fingerabdruck - Vista Business - 30.7 cm ( 12.1" ) Breitbildschirm TFT 1280 x 800 ( WXGA ) - Kamera - Microsoft Office Ready
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Tiefe
21.2 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
1.7 kg
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne
Systemtyp
Notebook
Rugged Design
Eingebaut
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck
Speicher
Festplatte
120 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 Speicher - SO DIMM 200-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x PoweredUSB 2.0 ¦ 1 x Batterie
Prozessor
Prozessor
Intel Core 2 Duo SL9400 / 1.86 GHz
Chipsatz
Mobile Intel GS45 Express
Datenbus-Geschwindigkeit
1066 MHz
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Energieeffizienz
Niederspannung (NS)
RAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-polig
Installierte Anzahl
2 GB / 8 GB (Max)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkkarte
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 EDR
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced DriveLock, HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, HP DuraKeys, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, HP Night Light, One-Step Logon
Produktzertifizierungen
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schocktoleranz
125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Massenspeicher-Controller
Typ
Serial ATA
SATA-Schnittstelle
Serial ATA-300
Video
Grafikprozessor / Hersteller
Intel GMA 4500MHD Dynamic Video Memory Technology 5.0
Max. zugewiesene RAM-Größe
384 MB
Audio
Kompatibilität
High Definition Audio
Audioausgang
Soundkarte
Audioeingang
Mikrofon
Audio Codec
AD1981HD
Display
Display-Typ
30.7 cm ( 12.1" ) TFT
Max. Auflösung
1280 x 800 ( WXGA )
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, Anti-Glanz
Breitbild-Bildschirm
Ja
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
6 MB
Eingabeperipheriegeräte
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, "Pointing Stick" Zeigegerät
Telekommunikation
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
Modem
Fax / Modem - MDC
Faxkompatibilität
G3
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1 / 2 (Max)
Kapazität
44 Wh
Betriebssystem
Software/Software
Intervideo WinDVD, HP Quick Launch Button Software, Microsoft Office OneNote, HP ProtectTools Security Manager, HP Wireless Assistant, HP Universal Print Driver, Microsoft Office Professional 2007 (Testversion für 60 Tage), Business Card Reader, HP Help and Support Center, HP QuickLook 2, McAfee Total Protection for Small Business (60-Tage-Test), HP Webcam Software, PDF Complete Special Edition
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business
Software/Microsoft Office Ready
Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden.
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card, MultiMediaCard
Notebook-Kamera
Kameratyp
Integriert
Sensorauflösung
2 Megapixel
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 4 Tage
ab € 1.404,93*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ComboSaver® DS-Notebookkombinationsschloss
Kensington
K64344EUB
ab € 19,73*
Sonstiges
Logitech® V470 Cordless Laser Mouse MAC WIN weiß
Logitech
910-000301
ab € 25,04*
Sonstiges
Microsoft Office Basic 2007 v2, Medialess License Kit (MLK)
Microsoft
S55-02311
ab € 124,42*
Sonstiges
Microsoft Office Professional 2007 - Lizenz (MLK - OHNE Medien/CD)
Microsoft
269-13719
ab € 204,71*
Sonstiges
Microsoft Office Small Business 2007 v2, Medialess Key (MLK), Deutsch
Microsoft
9QA-01554
ab € 165,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG