Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1917986
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1333KLU-2G
EAN/GTIN:
     7605578138662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 2gb
ddr3 ram
Transcend JetRAM - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS Maximus IV Extreme, P8H67, P8P67, P8P67-M, SABERTOOTH P67
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS Maximus IV Extreme, P8H67, P8P67, P8P67-M, SABERTOOTH P67
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram cl9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM1333KLH-4G
ab € 11,71*
Zubehör
Transcend
JM1333KLN-4G
ab € 18,95*
Zubehör
Transcend
JM1333KLN-2G
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.