Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-19 PDU-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1903751
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PDU-8
EAN/GTIN:
     4016032241690
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.
DIGITUS Professional DN-19 PDU-8 - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 8 (CEE 7/4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom CEE 7/4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.