|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1895065 Herst.-Nr.: SDSDX3-016G-E31 EAN/GTIN: 0619659047597 |
| |
|
|  |  |
 | SanDisk Extreme III 30MB/s Edition High Performance Card - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 6 - SDHC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch | Speicher | Besonderheiten | ESP Technology |  | SD Speed Class | Class 6 |  | Geschwindigkeit | 30 MB/s (Lesen) 30 MB/s (Schreiben) |  | Formfaktor | SDHC Memory Card | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x SDHC Memory Card | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Telefonberatung | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | SanDisk RescuePRO | Umgebungsbedingungen | Max. Betriebstemperatur | 85 °C |  | Min Betriebstemperatur | -25 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |