Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK FlatBox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1838677
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507.030
EAN/GTIN:
     4028177551428
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Das innovative Konzept der FlatBox vereint optimierte Lager- und Transportkosten mit einer durchdachten, werkzeuglosen und schnellen Ein-Mann-Montage. Kompatibel mit dem umfangreichen vorhandenen Systemzubehör kann sie als Wand- oder Standgehäuse verwendet werden. Uneingeschränkte Zugänglichkeit bei der Installation von Netzwerkkomponenten. Er bietet viel Platz für den Einsatz als Patchverteiler. Kleine Netzwerke mit aktiver Technik sind auch ideal für die Klimatisierung über die Lüfterfelder.
Rittal DK FlatBox - Schrank - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 15U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
75.8 cm
Gewicht
28.6 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
15U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Pulverbeschichtet, verschließbare Seitenwand, abschließbar, Glastür
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 3,145*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,12*
Zubehör
Rittal
7507715
ab € 20,92*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,20*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,23*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,61*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,94*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,83*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 24,52*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,22*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.