Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kingston - Memory - 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 - 800 MHz / PC2-6400 - CL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1827718
Hersteller:
     Kingston
Herst.-Nr.:
     KTH-XW4400E6/1G
EAN/GTIN:
     0740617137309
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
RAM ECC
Kingston - Memory - 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 - 800 MHz / PC2-6400 - CL6 - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
1 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
RAM-Merkmale
Ungepuffert
Latenzzeiten
CL6
Speichergeschwindigkeit
800 MHz ( PC2-6400 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL120 G5, DL320 G5p, ML110 G5, ML115 G5, ML310 G5, ML310 G5p ¦ HP StorageWorks All-in-One Storage System 400t 1TB SATA Model, 400t 584GB SAS Model ¦ HP Workstation xw4600
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AF Druckluftspray 100% ozonfreundlich, für: Tastaturen, Drucker, Faxgeräte und Computer, 342 ml
AF International
SDU400D
ab € 7,08*
Sonstiges
AF Sprayduster, Druckluftspray, jeder Neigungswinkel, 200ml
Anders + Kern
SDU200D
ab € 5,18*
Sonstiges
AF Reinigungsprodukte Logo
AF International
SPD300
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG