Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3.5" Frame USB > 4x Compact Flash Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1793686
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenleser intern
speicherkartenlesegerät
Dieser interne 3½" Rahmen von Delock dient zum verwenden von bis zu 4 Compact Flash Speicherkarten, um diese per USB an den PC zu schließen. Die CF Karten funktionieren unter anderem als erweiteter Speicherplatz.
DeLOCK 3.5" Frame USB > 4x Compact Flash Card - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser delock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG