Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock IDE to Compact Flash CardReader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1793675
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91653
EAN/GTIN:
     4043619916535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Dieser Card Reader von Delock ermöglicht den Einsatz einer Compact Flash Karte über die 44pin IDE Schnittstelle. Da dieser CardReader bootfähig ist, können Sie diesen auch als Festplatte verwenden und ein entsprechendes Betriebsystem auf der CF-Speicherkarte installieren. Zum Anschluss des Card Reader benötigen Sie ein 2,5" IDE Anschlusskabel.
Delock IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 mm
Tiefe
42 mm
Produkttyp
Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Host-Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Microsoft Windows 3.1, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x IDC 44-polig
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.