| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1783331 Herst.-Nr.: 91655 EAN/GTIN: 4043619916559 |
| | |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock ermöglicht den Einsatz einer Compact Flash Karte über die 44pin IDE Schnittstelle. Da dieser Card Reader bootfähig ist, können Sie diesen auch als Festplatte verwenden und ein entsprechendes Betriebsystem auf der CF-Speicherkarte installieren. Der Card Reader kann direkt vertikal auf eine freie IDE Buchse Ihres Mainboards gesteckt werden, und benötigt kein zusätzliches Anschlusskabel. Delock IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 52 mm | | Tiefe | 45 mm | | Produkttyp | Kartenleser - intern | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | | Host-Schnittstelle | IDE | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Microsoft Windows 3.1, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 1 x IDC 44-polig | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |