Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SanDisk Memory Stick PRO Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1781555
Hersteller:
     Sandisk
Herst.-Nr.:
     55227
EAN/GTIN:
     4007249552273
Suchbegriffe:
Memory Stick PRO Duo
Memory-Stick
Memorystick
sandisk memory stick pro duo 2 gb
SanDisk - Flash-Speicherkarte - 2 GB - 40x - MS PRO DUO
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
Memory Stick PRO Duo
Besonderheiten
MagicGate
Geschwindigkeit
40x
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sandisk
SDMSPD-8192-E11
ab € 27,15*
Ähnlich
Sandisk
SDMSPD-4096-E11
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG