Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR3 - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1771528
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR1333D3N9/2G
EAN/GTIN:
     5704327754459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston ValueRAM - DDR3 - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - nicht-ECC - für ASUS Blitz Extreme Republic of Gamers, Maximus Extreme; Intel Desktop Board DX48
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz ( PC3-10600 )
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS Blitz Extreme Republic of Gamers, Maximus Extreme, P5E3 Deluxe AiLifestyle Series, P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n AiLifestyle Series, P5E3 Premium/WiFi-AP @n AiLifestyle Series, P5E3 WS PRO Workstation Series, P5E64 WS Evolution, P5E64 WS Professional Workstation Series, P5K3 Deluxe/WiFi-AP AiLifestyle Series, P5K64 WS Workstation Series, P5KC AiLifestyle Series, P5N64 WS Professional, P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n, P5QC, Striker II Extreme Republic of Gamers Series, Striker II NSE Republic of Gamers Series ¦ Biostar TP35D3-A7 Deluxe ¦ eVGA nForce 790i Ultra SLI 775 A1 Version ¦ Foxconn BLACKOPS, Digital Life X38A ¦ Gigabyte GA-EP35C-DS3R, GA-EP45T-DS3R, GA-EP45T-EXTREME, GA-EX38T-DQ6, GA-P35C-DS3, GA-P35C-DS3R, GA-P35C-S3, GA-P35T-DQ6, GA-P35T-DS3P, GA-P35T-DS4, GA-X38T-DQ6, GA-X48T-DQ6 ¦ Intel Desktop Board DX38BT, DX48BT2 ¦ MSI G33 Platinum combo, P35 Diamond, P35 Neo Combo, P35 Neo Combo-F, P35 Platinum Combo, P35D3 Platinum, P45 Diamond, P45D3 Platinum, P7N2 Diamond, X38 Diamond, X38 Platinum, X48 Platinum, X48C Platinum ¦ Shuttle XPC Prima Series SX48P2 Deluxe ¦ SUPERMICRO C2SBX ¦ SUPERMICRO SuperWorkstation 5035B-TB
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 2gb kingston, ddr ram 2gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG