Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3 Jahre Hardware-Support mit Abhol- und Rückgabeservice für Notebooks
HP 3 Jahre Hardware-Support mit Abhol- und Rückgabeservice für Notebooks
Artikel-Nr.:
     C1001-1770154
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UK707E
EAN/GTIN:
     4053162120082
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Verringern Sie den Aufwand bei Hardwareproblemen mit dem HP Rückgabeservice für den Offsite-Hardwaresupport. Reparaturen, Austausch, Teile, Arbeitsleistung und Kosten für die Rücksendung – es ist alles abgedeckt. Darüber hinaus helfen Ihnen unsere erfahrenen Supportmitarbeiter schnell und bequem per Telefon weiter und beheben so Probleme in kürzester Zeit.
Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return - 9x5 - für HP 470 G10; Pro Mobile Thin Client mt440 G3; Pro x360; ProBook 445 G10, 45X G10, 470 G10
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Stelle
Pick-Up & Return
Serviceverfügbarkeit
9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 210 G1 Notebook, 2140 Mini-Note, 215 G1 Notebook, 245 G4 Notebook, 245 G7 Notebook, 250 G3 Notebook, 250 G4 Notebook, 255 G4 Notebook, 3125, 340 G2 Notebook, 350 G1 Notebook, 350 G2 Notebook, 355 G2 Notebook, 470 G10 Notebook, 470 G7 Notebook, 470 G8 Notebook, 470 G9 Notebook, 550, 625, 630, 650, 655 ¦ HP Chromebook 14 G1 ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1 ¦ HP Mini 100e Education Edition, 1101, 1103, 2102, 5101 ¦ HP Mobile Thin Client mt21, mt22, mt245, mt32, mt41, mt42, mt44 ¦ HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 ¦ HP Pro x360 435 G10 Notebook, 435 G9 Notebook ¦ HP ProBook 11 G1 Education Edition Notebook, 11 G1 Notebook, 430 G1 Notebook, 430 G2 Notebook, 430 G3 Notebook, 430 G5 Notebook, 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 430 G8 Notebook, 4330s, 4340s, 440 G1 Notebook, 440 G2 Notebook, 440 G3 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G8 Notebook, 440 G9 Notebook, 445 G10 Notebook, 445 G6 Notebook, 445 G7 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G0 Notebook, 450 G1 Notebook, 450 G10 Notebook, 450 G2 Notebook, 450 G3 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 4520s, 4530s, 4540s, 455 G1 Notebook, 455 G10 Notebook, 455 G2 Notebook, 455 G3 Notebook, 455 G6 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 455r G6 Notebook, 470 G0 Notebook, 470 G10 Notebook, 470 G2 Notebook, 470 G3 Notebook, 470 G5 Notebook, 4710s, 4730s, 4740s ¦ HP ProBook x360 11 G1 Education Edition Notebook, 11 G2 Education Edition Notebook, 11 G3 Education Edition Notebook, 11 G4 Education Edition Notebook, 11 G5 Education Edition Notebook, 11 G6 Education Edition Notebook, 11 G7 Education Edition Notebook, 435 G7 Notebook, 435 G8 Notebook, 435 G9 Notebook, 440 G1 Notebook ¦ HP RP5 Retail System 5810 ¦ HP Spectre Pro x360 G1 ¦ HP x2 210 ¦ HP x360 310 G1, 310 G2 ¦ HP Compaq 2230s, 6730s, 6735s, 6820s, 6830s ¦ HP Compaq Mobile Thin Client 6720t
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.