Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag (nur Notebook)
HP 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag (nur Notebook)
Artikel-Nr.:
     C1001-1770153
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UK701E
EAN/GTIN:
     4053162120068
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Je schneller nach Hardware-Problemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Know-how stets zur Verfügung und verkürzen damit Produktausfallzeiten erheblich. Durch qualifizierten Remote-Support oder bequemen Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen.
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für CPU) - 1 Jahr - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für ProBook 450 G4, 450 G5, 455r G6, 45X G3, 45X G6, 45X G7, 45X G8, 45X G9, 470 G3, 470 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Serviceverfügbarkeit
9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche
Abgedeckte Komponenten
CPU
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 210 G1 Notebook, 2133 Mini-Note, 2140 Mini-Note, 215 G1 Notebook, 240 G4 Notebook, 245 G4 Notebook, 245 G7 Notebook, 250 G3 Notebook, 250 G4 Notebook, 255 G4 Notebook, 3125, 340 G2 Notebook, 350 G1 Notebook, 350 G2 Notebook, 355 G2 Notebook, 470 G7 Notebook, 470 G8 Notebook, 470 G9 Notebook, 550, 625, 630, 650, 655 ¦ HP Chromebook 14 G1 ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1 ¦ HP Mini 100e Education Edition, 1101, 1103, 2102, 5101 ¦ HP Mobile Thin Client mt21, mt22, mt245, mt41, mt42, mt44 ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook ¦ HP ProBook 11 G1 Education Edition Notebook, 11 G1 Notebook, 11 G2 Education Edition Notebook, 430 G1 Notebook, 430 G2 Notebook, 430 G3 Notebook, 430 G5 Notebook, 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 430 G8 Notebook, 4330s, 4340s, 440 G1 Notebook, 440 G2 Notebook, 440 G3 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G8 Notebook, 440 G9 Notebook, 445 G6 Notebook, 445 G7 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G0 Notebook, 450 G1 Notebook, 450 G2 Notebook, 450 G3 Notebook, 450 G4 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 4520s, 4530s, 4540s, 455 G1 Notebook, 455 G2 Notebook, 455 G3 Notebook, 455 G6 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 455r G6 Notebook, 470 G0 Notebook, 470 G2 Notebook, 470 G3 Notebook, 470 G5 Notebook, 4710s, 4730s, 4740s ¦ HP ProBook x360 11 G1 Education Edition Notebook, 11 G2 Education Edition Notebook, 11 G3 Education Edition Notebook, 11 G4 Education Edition Notebook, 11 G5 Education Edition Notebook, 11 G6 Education Edition Notebook, 11 G7 Education Edition Notebook, 435 G7 Notebook, 435 G8 Notebook, 440 G1 Notebook ¦ HP RP5 Retail System 5810 ¦ HP Spectre Pro x360 G1 ¦ HP x2 210 ¦ HP x360 310 G1, 310 G2 ¦ HP Compaq 2230s, 6720s, 6730s, 6735s, 6820s, 6830s ¦ HP Compaq Mobile Thin Client 6720t
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.