Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 144-PIN - 400 MHz / PC2-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1766048
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE483A
EAN/GTIN:
     0883585835928
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Steigern Sie die Druckleistung für komplexe Dokumente, indem Sie den Datenfluss mithilfe von HP Speicher-Upgrades verbessern.
HP - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 144-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - ungepuffert - non-ECC - für LaserJet P4014, P4015, P4515; LaserJet Enterprise 600 M601, 600 M602, 600 M603, 700, P3015
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601m, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh, 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,86*
€ 713,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,62*
€ 705,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,83*
€ 680,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,29*
€ 661,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.