Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen Fancy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1758875
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090894
EAN/GTIN:
     4007249908940
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Hama "FlashPen Fancy USB 2.0 ist ein kleines beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium. Die Büroarbeit mit nach Hause nehmen, Vorbereitungen für den Geschäftstermin ablegen oder MP3-Files sichern: all das wird mit dem FlashPen Fancy dort zum Kinderspiel, wo ein USB-Anschluss verfügbar ist. Einstecken und loslegen. Mit einem kleinen Format findet das externe Gedächtnis von der Größe einer Kaugummi-Packung dabei besten Platz in jeder Hosentasche und passt locker in das Kleingeldfach des Gelbbeutels. An einer Öse am Gehäuse lässt sich ein Schlüsselring einhängen: so kann der FlashPen ruckzuck zum Schlüsselanhänger umfunktioniert werden und ist stets griff- und einsatzbereit. Eine robuste Kunststoffverpackung schützt den USB-Stecker dabei jederzeit vor Verschmutzung und Beschädigung. Der "Kleine mit dem großen Gehirn" wird von den Betriebssystemen Windows ME/2000/XP und MacOS 9.0 oder höher automatisch erkannt. Zusätzlich sind auf dem FlashPen Big Fish-Vollversionen Spiele gespeichert. Auf diese Weise gewährt Ihnen das mit rund 11 g extrem leichte Speichertool in modischen silbernen Design allzeit eine ungeahnte, unkomplizierte Datenmobilität und überall eine gute Unterhaltung in gewohnter Hama Qualität.
Hama FlashPen Fancy - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Big Fish Games
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,41*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,19*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,82*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,27*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.