Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Kingston - Memory - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1756563
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KFJ-E50A/4G
EAN/GTIN:
     0740617131864
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston - Memory - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - ECC - für Fujitsu Celsius J350, M440, M450, N440, N450; PRIMERGY TX120 S1, TX150 S5
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB : 2 x 2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
RAM-Merkmale
Ungepuffert
Speichergeschwindigkeit
667 MHz ( PC2-5300 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J350, M440, M450, N440, N450 ¦ Fujitsu PRIMERGY TX120 S1, TX150 S5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG