Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Value - DDR3 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1751074
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     996573
EAN/GTIN:
     0873648004613
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 4gb
ddr3 ram
Mushkin Value - DDR3 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB: 2 x 2 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Chip-Organisation
64 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL7 (7-7-7-21)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram mushkin
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.