|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1750508 Herst.-Nr.: TS256MOK9600 EAN/GTIN: 0760557804826 |
| |
|
|  |  |
 | Transcend - Memory - 256 MB - SO DIMM 144-polig - SDRAM - 133 MHz / PC133 - CL3 - 3.3 V - ungepuffert - nicht-ECC - für OKI C9600dn, 9600hdn, 9600hdtn, 9600hn Color Signage, 9600n Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 256 MB |  | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | SDRAM |  | Formfaktor | SO DIMM 144-polig |  | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |  | Versorgungsspannung | 3.3 V |  | Chip-Organisation | 16 x 16 |  | RAM-Merkmale | Ungepuffert |  | Latenzzeiten | CL3 |  | Speichergeschwindigkeit | 133 MHz ( PC133 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | OKI C9600dn, 9600hdn, 9600hdtn, 9600hn Color Signage, 9600n |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |