| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1740306 Herst.-Nr.: MMC3057/4096 EAN/GTIN: 5705965862193 |
| |
|
| | |
| CoreParts - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - 1.8 V - registriert - ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB: 2 x 2 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 343057-B21 | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL140 G2, DL360 G4p, DL580 G3, ML350 G4p, ML370 G4 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 240-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Dual Rank, registriert | | Geschwindigkeit | 400 MHz (PC2-3200) | | Spannung | 1.8 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |