Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1740300
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMC5004/4096
EAN/GTIN:
     5705965842942
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
CoreParts - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - 1.8 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB: 2 x 2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 375004-B21
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL20p G3, DL580 G3, ML350 G4p
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
Spannung
1.8 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.