Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-P12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1722708
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-P12
EAN/GTIN:
     4716123312666
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
pc gehäuselüfter 12v 3pin
gehäuselüfter
Noctua NF-P12 - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19.8 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
SSO-Lager
Drehgeschwindigkeit
1300 U/min
Luftstrom
92.3 m³/h (54,3 CFM)
Geräusch- und Leistungsdetails
19.8 dBA / 92.3 m³/h (54,3 CFM) bei 1300 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Energieverbrauch
1.08 W
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.