|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1705215 Herst.-Nr.: TW3X4G1333C9DHX EAN/GTIN: 0843591001427 |
| | |
|
|  |  |
 | Corsair XMS3 DHX - Memory - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - ungepuffert - nicht-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 4 GB : 2 x 2 GB |  | Erweiterungstyp | Generisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | DDR3 SDRAM |  | Formfaktor | DIMM 240-PIN |  | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |  | RAM-Merkmale | Aluminiumkühler, Dual-path Heat Xchange (DHX) , ungepuffert |  | Latenzzeiten | CL9 ( 9-9-9-24 ) |  | Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz ( PC3-10600 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 240-PIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |