Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7D03U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1701055
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03U
EAN/GTIN:
     4710423774865
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
aten kvm kabel
ATEN 2L-7D03U - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB, mini-phone stereo 3.5 mm, DVI-I (M) zu mini-phone stereo 3.5 mm, USB Typ B, DVI-I (M) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich ¦ DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich ¦ DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel, kvm kabel 3m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1762A
ab € 87,76*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1764A
ab € 123,58*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,80*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,14*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,19*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,06*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,31*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,11*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,39*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,19*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,53*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,93*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,04*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 44,06*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.