Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Chieftec Super IPC UNC-110S-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1001-1688877
Hersteller:  Chieftec
Herst.-Nr.:  UNC-110S-B
EAN/GTIN:  4710713231634
Chieftec Super IPC UNC-110S-B - Rack - einbaufähig - 1U - ATX - Stromversorgung 300 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack - einbaufähig - 1U
Breite
48.3 cm
Tiefe
53 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.1 kg
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Lüfter
4 cm - ( 4 installiert)
Unterstützte Mainboards
ATX
Max. Mainboard-Größe
ATX
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 1 ) x Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H ) ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) ¦ 2 ( 2 ) x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EIA-310-C
Zubehör
Riser-Karte mit 1 PCI-Steckplatz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Gestellte Leistung
300 Watt
... > DCI > Systeme > Systemgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Rack Server Gehäuse
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG