Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HP iPAQ 214 Enterprise Handheld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1001-1686250
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  FB043AA#ABF
EAN/GTIN:  0883585366293
Suchbegriffe:
Handheld
HP
IPAQ
PDA
HP iPAQ 214 Enterprise Handheld - Handgerät - Windows Mobile 6.0 - PXA310 624 MHz - RAM: 128 MB - ROM: 256 MB - 10.2 cm ( 4" ) Farb TFT ( 640 x 480 ) - Bluetooth 2.0 EDR, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
192 g
Produkttyp
Handgerät
Lokalisierung
Frankreich
Speicher
Kompatibilität
SDIO
RAM
128 MB - SDRAM
ROM
256 MB - Flash
Unterstützte Flash-Speicherkarten
CompactFlash, SD Memory Card
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze
1 x SD-Speicherkarte ¦ 1 x CompactFlash-Karte
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Software - 90 Tage
Service & Support
1 Jahr Garantie
Prozessor
Prozessor
Marvell XScale PXA310 624 MHz
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, CCIB, NOM, RRL, SABS, SASO, CCC, MIC, MOC, FCC, ACA, CISPR, ICES, DGT
Zubehör
Tragetasche
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Stromkabel - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 85%
Audio
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon
Sprachaufnahmefähigkeit
Eingebaut
Display
Display-Typ
10.2 cm ( 4" ) Farb TFT ( transflektiv )
Bildschirmauflösung
640 x 480
Bild
18-Bit-Farbe
Batterie
Technologie / Formfaktor
Lithium-Ionen
Kapazität
2200 mAh
Betriebssystem
Software/Software
Calculator, Games, Voice Recorder, Asset Viewer, File Manager, MSN Messenger, Microsoft ActiveSync, Bluetooth Manager, Adobe Acrobat Reader, iPAQ Wireless, Wireless Manager, Microsoft Internet Explorer Mobile, Microsoft Office Outlook Mobile, Microsoft Office Mobile, Today PanelLite, HP Photosmart Mobile, HP Help and Support, Certificate Enroller, HP Setup Assistant, Windows Media Player Mobile
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Mobile 6.0
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Pen, 9-Wege-Navigationspad
... > DCI > Systeme > Handhelds
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 14 Tage
ab € 300,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG